SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の ラジアル玉軸受
SKF(日本エスケイエフ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
単列円すいころ軸受
(2件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全128種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87023912
品番
32315 J2
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
75
外径D(Φmm)
160
質量(g)
5200
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
4300
幅T(mm)
58
材質(本体)
炭素クロム鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本静定格荷重Co(N)
440000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
336000
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円すいころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
炭素クロム鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方