端子台(PTシリーズ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
端子ねじM3.5×8L±フリー端子SP付
適合電線(mm2)1.25/2
内容量1個注文コード87045962品番PT-20
参考基準価格(税別)¥52販売価格(税込)¥40
販売価格(税別)
36
定格絶縁電圧(V)AC・DC600通電電流(A)16/22端子ねじM3.5×8L±フリー端子SP付適合電線(mm2)1.25/2締付トルク(N・m)1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする