端子台(PTシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
端子ねじM16×35L 六角ボルトSW、PW
適合電線(mm2)150/200/325
内容量1個注文コード87046023品番PT-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,529
定格絶縁電圧(V)AC・DC600通電電流(A)310/400/600端子ねじM16×35L 六角ボルトSW、PW適合電線(mm2)150/200/325締付トルク(N・m)37.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする