東洋技研
レール DAVタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
87049645
品番
DAV-4-2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,915
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
2000
高さ(mm)
10
寸法A(mm)
4.5
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
10
最大幅(mm)
35
取付幅(mm)
25