東洋技研
ショートバー(VTC-501)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
極数
4P
2P
4P
8P
色
赤
黒
赤
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
87053163
品番
VTC-5RB-4
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
極数
4P
寸法A(mm)
17.9
適合機種
VTC-501
材質
絶縁材/PVC
色
赤
材質(導電板)
C2680R(Niメッキ)
耐電圧(V/min)
AC1500