取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(JIS)(A)約0.5/1点(全点ON時0.225/1点)質量(g)約210接続方式外部/7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)定格入力電圧(V)-出力点数16入力点数-絶縁方式フォトカプラ絶縁定格負荷電圧(V)DC12/24突入電流(A)1/最大 10ms以下コネクタ-ヒューズ-コモン仕様16点1コモン入力形式-出力形式シンクタイプ耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500サージキラー-占有局数1局32点割付(16点使用)