取付方式DINレール結線方式e-CON端子間ピッチ(mm)-定格電流(JIS)(A)約0.005質量(g)約140接続方式外部/7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)定格入力電圧(V)DC24出力点数-入力点数16応答時間0.2ms以下(DC24V時)絶縁方式フォトカプラ絶縁定格負荷電圧(V)-使用電圧範囲(V)DC19.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)-コネクタe-CON準拠コネクタヒューズ-コモン仕様16点1コモン入力形式シンク、ソース共用タイプ定格入力電流(mA)約5入力抵抗約4.7kΩ出力形式-耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500サージキラー-占有局数1局32点割付(16点使用)