応答時間【入力部】0.2ms以下(DC24V時)
【出力部】ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)、OFF→ON/0.5ms以下
取付方式DINレール結線方式スクリューレス/e-CON端子間ピッチ(mm)5定格電流(JIS)(A)約0.005質量(g)約340漏洩電流【出力部】OFF時/0.1mA接続方式外部/7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)定格入力電圧(V)DC24出力点数16入力点数16絶縁方式フォトカプラ絶縁最大負荷電流(mA)【出力部】約500/1点、3.6A/1コモン(全点ON時225/1点)定格負荷電圧(V)DC24使用電圧範囲(V)DC19.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)【出力部】1/最大 10ms以下コネクタ-ヒューズ-コモン仕様32点1コモン入力形式シンクタイプ定格入力電流(mA)約5入力抵抗約4.7kΩ出力形式シンクタイプ耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500サージキラー-占有局数1局32点割付