応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)
OFF→ON/0.5ms以下
取付方式DINレール結線方式スクリューレス/e-CON端子間ピッチ(mm)5定格電流(JIS)(A)約0.1/1点質量(g)約340漏洩電流OFF時/0.1mA接続方式外部/7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)定格入力電圧(V)-出力点数32入力点数-絶縁方式フォトカプラ絶縁最大負荷電流(mA)約100/1点 3.2A/1コモン定格負荷電圧(V)DC12/24使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)1/最大 10ms以下コネクタ-ヒューズ-コモン仕様32点1コモン入力形式-出力形式ソースタイプ耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500サージキラーなし占有局数1局32点割付