曜日別特売

CCリンクターミナル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個端子間ピッチ(mm)-結線方式e-CON注文コード87060714品番C32X-CT1E
参考基準価格(税別)¥51,730販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
取付方式DINレール結線方式e-CON端子間ピッチ(mm)-定格電流(JIS)(A)約0.005質量(g)約205接続方式外部/7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)定格入力電圧(V)DC24出力点数-入力点数32応答時間0.2ms以下(DC24V時)絶縁方式フォトカプラ絶縁定格負荷電圧(V)-使用電圧範囲(V)DC19.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)-コネクタ3線圧接式コネクタヒューズ-コモン仕様32点1コモン入力形式シンク、ソース共用タイプ定格入力電流(mA)約5入力抵抗約4.7kΩ出力形式-耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500サージキラー-占有局数1局32点割付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする