PRS-3CN-2224 3線圧接式コネクタ 東洋技研 87060775

3線圧接式コネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)定格電流(JIS)(A)3注文コード87060775品番PRS-3CN-2224
参考基準価格(税別)¥2,230販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
取付方式直付け結線方式e-CON定格電流(JIS)(A)3材質【コンタクトハウジング】PBTグレー【圧接用ハウジング】ウルテム【コンタクト】銅合金定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-15~+60(但し氷結、結露しない事)接触抵抗(mΩ)20以下コネクタ-適合電線範囲 AWG(#)22~24耐電圧(V/min)AC1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする