- PVCラインテープ キラックス 87060924

PVCラインテープ

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
87060924
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

耐候性のあるPVC基材のセパなしタイプのラインテープです。平滑な床面の施工に適しております。

用途
工場・店舗・学校・病院などの区画、廊下のライン表示に
色
白
テープ幅(mm)
50
基材
PVC
テープ長さ(m)
33
テープ厚さ(mm)
0.15
粘着剤
ゴム系粘着剤
粘着力(N/10mm)
1.76
引張強度(N/10mm)
27.47
注意
※凹凸のある床面や屋外の使用には適しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87060924-19996454-- ラインテープ モノタロウ 19996454ラインテープモノタロウ1巻
¥449
税込¥494
メーカー違いの相当品です
87060924-53101966-- ラインテープ リンレイテープ 53101966ラインテープリンレイテープ1巻
¥959
税込¥1,055
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87060924
2015-08-04
用途: 体育館の床
デンタルアートトレノ 様

伸びるタイプのテープでしたので、期待に反したということで上記評価ですが、全く品質には問題ありません

対象商品 : 87060924
2015-12-09
用途: 車庫の車両ライン
サービス業

もう少し粘着力が強かったらなと思います。

対象商品 : 87060915
2014-11-26
用途: 透明樹脂板使用のドアへフチ認識用として使用

通常はラインテープとして使用するものですが、透明樹脂板使用のドアでフチを認識させるため、黄色のテープが必要でした。そこで当テープを使用したところ加工しやすく、きれいに貼ることができました。

対象商品 : 87060915
2014-06-19
用途: 工場内の整理整頓

値段の割には粘着力も有り良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする