KYOKUGEN Nut 20pcs

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 87066095 品番 HPF1B5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用しています。

サイズM12×P1.5 全長(mm)50 材質クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造) 質量(g)50 ブラック タイプロックナット ツバ径(Φmm)20 テーパー60° RoHS指令(10物質対応)対応 有効ねじ(mm)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87066077
2025-05-26
用途:
部品交換
電気・ガス・熱供給・水道業

寸法、精度面での問題もなく堅牢で良い商品だと思う。

対象商品:
87066077
2022-09-15
用途:
車のメンテナンス
製造業

これまでアルミナットを使用していましたが、5mmのスペーサーを装着したところ、ネジ部が破損しました。ハブボルトを長いものに交換し、それに合わせてこのナットを購入しました。これで破損の心配が無くなりました。

対象商品:
87066077
2021-09-17
用途:
ホイールの固定
自動車・二輪車・自転車関連業

クロモリなので耐久性はバッチリかと思います。
塗装の耐久性に期待しています。

対象商品:
87066077
2020-12-07
用途:
ホイールを取り付けるナット
製造業

長さがあるわりに、重量が軽くなりました。
ソケットの精度が高く取り付け取り外しに信頼感があります。

対象商品:
87066077
2020-08-31
用途:
ホイルナットの取り替え

標準のナットより長く取り付けが楽に練りました。7角ナットだったのでアダプタが手放せなくなりますが盗難防止には少しは良いかも、あと塗装の耐久を期待しています。

対象商品:
87066086
2020-06-14
用途:
JB23ジムニー用
サービス業

黒のメッキも綺麗でクロモリの割には価格も安く良かった。

対象商品:
87066077
2019-09-28
用途:
冬タイヤ装着用

信頼性は十分で、以前使っていた、絶版の25mmの貫通ナットほどの軽量ではないが、価格も安いので、よい買い物だと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする