Bull Lock TUSKEY MAG

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 87066865 品番 T621
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ブルロック・タスキーロックからマグタイプ(平面座)が新設定。
シャンク径Φ18.5mmのトヨタ純正アルミホイール専用。

六角軸二面幅(mm)19/21兼用(キー) 付属品キーアダプター 全長(mm)35 クロームメッキ サイズM12×P1.5 タイプロックナット シャンク径(Φmm)18.5 シャンク長(mm)12.5 ワッシャー外径(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 有効ねじ(mm)28 キー外径(Φmm)26

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87066865
2023-11-21
用途:
ヤリスクロスZのホイール盗難防止用に購入
サービス業

ヤリスクロスZのホイール盗難防止用に購入しました。
ネットではロックナットは簡単に外せるとの情報もありますが、家の前の駐車場のため、他の商品に比べ安価なのとKYO-EI製とのことから本商品を選んでいます。

対象商品:
87066865
2021-01-19
用途:
純正アルミホイール取付時
その他業種

トヨタ純正アルミは平座ナットを使用している車種が多いのでよくあるテーパーナットは使えない(使えるが非常に危険)
ロックナットも平座ナット用のものが必要。
いくら純正アルミとは言え、やはり盗難防止策は取りたい。
その際にこの商品は重宝する。
MADE IN JAPAN のため、仕上がりもよく、もちろんねじ込む時のへんな感触もない。
奥まったナットなら見た目は通常のナットに見えるのもGOOD
なぜか、ネットショッピングでは品薄となっているがモノタロウでは普通に買える。
素晴らしい。

1人が参考にしています
対象商品:
87066865
2020-12-25
用途:
ホイール交換時
飲食業

ディーラーですと結構な値段ですが安心の低価格。性能はなにも変わりません。

1人が参考にしています
対象商品:
87066865
2020-11-18
用途:
盗難防止
建設業・工事業

トヨタ純正用のロックナット、在庫のない店がほとんどで困ってました。こちらに有り、値段も安く購入できたので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
87066865
2018-10-29
用途:
盗難防止

純正なら、1万円位するものですが、1/3の値段で同等のものが手に入り満足しています。信頼出来るブランド製ですので、安心です。

対象商品:
87066865
2019-02-17
用途:
部品交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正やマックガードよりも価格が安いし、キーの形がシンプルなので、汚れが溜まりにくそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする