Bull Lock TUSKEY

(11件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 87066917 品番 T603B
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐久性抜群超硬度材、SCM435鍛造。防錆効果抜群30ミクロンメッキ。
プライヤーなどで掴む盗難行為に対して、滑り易い形状を採用。斬新で画期的なロックデザインです。

六角軸二面幅(mm)19/21(キー) サイズM12×P1.25 全長(mm)31 ブラック 適合機種メーカーニッサン、スバル、スズキ 付属品キーアダプター タイプロックナット 外径(Φmm)23 テーパー60° RoHS指令(10物質対応)対応 有効ねじ(mm)23 キー外径(Φmm)26

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-12
用途:
スタッドレスタイヤの盗難防止

冬期に融雪剤を撒きまくる地域で5ヶ月ほど使用しました。最低でも月に一度は洗車をしていましたが、夏タイヤに交換時には何個かは表面に少し錆が発生してしまいました。細かいペーパーでこすって簡単に除去できるくらいなので、許容範囲と思います。

2025-02-13
用途:
ホイールロックナットとして盗難防止に使用
その他業種

ナット形状があまり見ないタイプなので、外せない効果がありそうです。

対象商品:
87066901
2024-10-28
用途:
ホイール盗難対策
製造業

品質は協永産業なので問題ありません。
簡易的なロックには丁度良いです。緩め方向にトルクがかかりにくいので、一般的なロックよりは安心です。

対象商品:
87066883
2023-11-01
用途:
ホイールナットの盗難防止

ロックができるバイスプライヤー等を使われたら強引に廻されて外すことが可能な形状かなとも思います。4個の内2個が指で最初スムーズに入らないのでバリがあるか、精度が甘いのかなと思います。とはいえ自動車屋よりも安価なのでまあ満足です。

対象商品:
87066883
2022-09-26
用途:
ホイールの盗難防止用
製造業

メッキの質も良く、未だに錆が発生してません。
合格ですね。

対象商品:
87066901
2022-01-30
用途:
ホイール盗難防止
運輸・通信業

ジムニーシエラ用に購入、メッキの質感も良くカッコいいです。

対象商品:
87066883
2020-07-24
用途:
ホイール盗難防止
製造業

ホイール止めラグナットとの長さの兼ね合いが丁度良い盗難防止ナットです。

対象商品:
87066901
2019-03-12
用途:
アルミタイヤセットを購入したので、盗難防止のために
その他業種

アルミタイヤセットを購入したので、盗難防止の為に購入した。ロックナットの長さも、標準と変わらずに脱着しても違和感がない。その為にロックナットが盗難防止だよと言うアピールにはよわいかな?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする