Lug Nut 19HEX 貫通

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(16個) 注文コード 87067696 品番 101HC-19-16P
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
タイプ貫通 六角軸二面幅(mm)19 サイズM12×P1.5 全長(mm)16 クロームメッキ 適合機種メーカーホンダ テーパー60° RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:434

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
自家用車のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

ホイールカバーの付いたアルミホイールのスズキの軽自動車の為に購入、カバーを付けると見えなくなってしまうのですが、ナットの根本にツバが有りホイールレンチの小口でホイールの塗装を痛めてしまう心配が無くなり快適です、綺麗なクロームメッキがされていてナットの頭にピッチが刻印されていて良い感じの商品です。

2025-09-28
用途:
冬用のすてっドレスタイヤのホイールに使用
その他業種

ホイールがキャップ付きの為、この貫通ナットを利用
ぴったりのサイズで満足

2025-04-01
用途:
タイヤ交換時に使用
その他業種

冬タイヤ用に、古い物と交換。問題なく良好に使用できました。

対象商品:
87067723
2023-09-27
用途:
車両のメンテナンスに
その他業種

タイヤの純正ナットが傷んできたために当品へ交換しました。メッキで仕上げられているので外見は綺麗です。

価格や手に入りやすいことからリピートしています。
数年変えないで使用していますが不具合などはありません。優秀なしなではないかと思います。

対象商品:
87067723
2021-12-04
用途:
純正貫通ナットの交換
農・林・水産業

スバルサンバー(6代目)の純正ナットがくたびれてきたので交換します。KYO-EIのホイールナットは貫通・袋含め何台分も使用していますが、いずれも品質が良く安心して使用できます。

対象商品:
87067705
2021-12-18
用途:
ホイール取付に使用します。説明は不要と思われます。

メーカー純正品でもありますが、1000sf-pを超える締付トルクを要する強度部材に
水素脆性を誘発するクロムメッキというのはどうなのですかね?
そこら辺の説明もあると有難いです。
(そういいながら購入していますが。)

対象商品:
87067723
2021-07-12
用途:
社外アルミホイール装着時
ボディ−ショップいわま 様

スズキ車(wagonnR)純正アルミホイールから社外アルミホイール交換時に使用
ナット部のテ-パ部が純正品より大きく社外アルミホイールには良いと思います

対象商品:
87067705
2018-05-10
用途:
アルミホイールへの交換時
NPO法人ちいきしょうがいかつどうしえんせんたー 様 (医療・福祉・介護関連業)

なんの問題もなく使用でき満足して織ります。
袋ナットも購入しましたがこれも満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする