Lug Nut 1pcs 貫通

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87067714 品番 103HC-19
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥92
販売価格(税別)
84
タイプ貫通 六角軸二面幅(mm)19 ねじ径(mm)12 ピッチ(mm)1.25 全長(mm)16 クロームメッキ 適合機種メーカースバル、スズキ テーパー60° RoHS指令(10物質対応)対応
注意
一部のOEM車には装着できません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:434

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-10
用途:
補修用
自動車・二輪車・自転車関連業

スペア用に購入
車載工具箱に入れておきます。
小分け販売は『非常に良い』

2025-11-24
用途:
タイヤ交換

一個単位で買えるので大変助かります。安い。素晴らしい。

2人が参考にしています
2025-12-22
用途:
自働車整備
明日亭レーシングサービス 様

自動車整備に使用。価格も安く、フィッティングや使用感に問題ありません。

2025-05-17
用途:
タイヤ交換
卸売・小売業

格安の上、バラ売りでとても助かります。
いつも購入させて頂いております。

2025-02-03
用途:
補修用として

六角軸二面幅(mm)21
特に問題なく使えました
補修用として1個から購入できるのは助かります

2025-01-12
用途:
自動車整備
本田あつし事務所 様 (不動産業)

安定の共栄さんのホイールナットです。言うことありません。

対象商品:
87067757
2024-05-02
用途:
補修
運輸・通信業

協永のナットは品質がいいので、安心して使えます。 メーカー不明品と値段もそう変わらない価格の安さにも満足してます。とてもおすすめの商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
87067653
2024-03-11
用途:
車の整備
製造業

昔からのメーカー品のため、精度はいいです。
また、耐久性もよく六角の角がなめません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする