104HC-16P Lug Nut 17HEX 貫通 KYO-EI 87067802

104HC-16P Lug Nut 17HEX 貫通 KYO-EI 87067802
104HC-16P Lug Nut 17HEX 貫通 KYO-EI 87067802

Lug Nut 17HEX 貫通

(10件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(16個)
サイズM10×P1.5
全長(mm)19
内容量1セット(16個)注文コード87067802品番104HC-16P
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
タイプ貫通、4穴車用六角軸二面幅(mm)17サイズM10×P1.5全長(mm)19クロームメッキ適合機種メーカー軽自動車/ホンダ、ミツビシテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87067766
2024-06-14
用途: タイヤ脱着作業
泥んこ団自動車・二輪車・自転車関連業

ホイールスペーサー用に使用
ホイールスペーサーのナットを21から17に変えることで薄口のソケットを使わなくて良くなった

対象商品 : 87067775
2024-01-01
用途: ホイールナットに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車の紛失してしまったナットの変わりに購入。
出来れば1個単位で買えると、多少割高でも嬉しすぎー

対象商品 : 87067766
2022-11-06
用途: 軽量化のため、質量重視で使用

19を使用したらツールがホイールに接触し、表面が傷むので
17としてツールのホイールへの干渉を防いだ、
一応1200kgf-cmとかのトルクが掛かるので、そういう部品に水素脆性が
生じやすいクロームメッキをするのはどうかともおもいますが
純正でもやっているメーカーもありますが、21mmで体積が異なるので。
同じく弱くても何とかなってしまうという設計コンセプトかも。
kyoeiさんがどう考えていらっしゃるか知りたいところであります。

対象商品 : 87067775
2021-06-26
用途: ワイドトレッドスペーサーで使用
製造業

ワイトレのナットがダメになったので、こちらのナットを購入しました。
ドリフトで使用していますが問題なし、満足しています。

対象商品 : 87067766
2020-09-21
用途: ボルトの錆で交換

やはりメーカー品の為、品質は間違いない。あとは、耐久性です。

対象商品 : 87067775
2018-12-26
用途: 使用中のナットと交換
GOTO DESIGN OFFICE

かなり前のナットが舐めていたので、ついでに軽量化も兼ねて袋なっとから変更しました。バネ下重量の軽減化に貢献していて満足しています。

対象商品 : 87067766
2018-08-07
用途: スズキワゴンRに使用

10年以上使い続けた取り付けナットは錆、ボックスレンチで引っ掛かるほど角が摩耗しました。そのため新品交換にこのナットを購入、とても満足しています。4個余りますが、単品12個購入し、スバルサンバーのナットも交換予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 87067775
2018-01-15
用途: ホイールナットの交換
サービス業

つくりもキチンとしており納得できる価格の商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする