KYO-EI
KYO-EIの タイヤ・ホイール付属部品
KYO-EIの タイヤ/ホイール締結部品
KYO-EIの 自動車用袋ナット
Lug Nut 1pcs 袋 M10
(2件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87067836
品番
104B
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
タイプ
袋
六角軸二面幅(mm)
17
サイズ
M10×P1.5
全長(mm)
27
色
ブラック
適合機種メーカー
軽自動車/ホンダ・ミツビシ
テーパー
60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効ねじ(mm)
23