KYO-EI
KYO-EIの タイヤ・ホイール付属部品
KYO-EIの タイヤ/ホイール締結部品
KYO-EIの 自動車用袋ナット
Lug Nut 袋 M10
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(16個)
注文コード
87067854
品番
104B-16P
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
袋、4穴車用
六角軸二面幅(mm)
17
サイズ
M10×P1.5
全長(mm)
27
適合機種メーカー
軽自動車/ホンダ・ミツビシ
色
ブラック
テーパー
60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効ねじ(mm)
23