105 Lug Nut 1pcs 袋 M10 KYO-EI 87067863

Lug Nut 1pcs 袋 M10

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 クロームメッキ 注文コード87067863 品番105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
タイプ 六角軸二面幅(mm)17 サイズM10×P1.25 全長(mm)27 クロームメッキ 適合機種メーカー軽自動車/スズキ・ダイハツ・スバル・マツダ テーパー60° RoHS指令(10物質対応)対応 有効ねじ(mm)23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-31
用途:
50年前のサイドカー側ホイール取付ボルトに使用
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

P1,5MMのナット、エンケイのホイールにマッキングしています、モノタロウ
流石、凄い。

対象商品:
87067872
2016-06-10
用途:
バイク
建設業・工事業

ぴったりでした、頼んで良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする