KYO-EI
KYO-EIの タイヤ・ホイール付属部品
KYO-EIの タイヤ/ホイール締結部品
KYO-EIの 自動車用袋ナット
Lug Nut 袋 M10
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(16個)
注文コード
87067897
品番
105B-16P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
袋、4穴車用
六角軸二面幅(mm)
17
サイズ
M10×P1.25
全長(mm)
27
適合機種メーカー
軽自動車/スズキ・ダイハツ・スバル・マツダ
色
ブラック
テーパー
60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効ねじ(mm)
23