K603 Bull Lock Compact KYO-EI 87068003

K603 Bull Lock Compact KYO-EI 87068003
K603 Bull Lock Compact KYO-EI 87068003

Bull Lock Compact

(4件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM12×P1.25
クロームメッキ
内容量1セット(16個)注文コード87068003品番K603
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
用途※表記メーカー以外の車載工具はご使用出来ません適合機種メーカーニッサン、スバル、スズキテーパー60°クロームメッキサイズM12×P1.25付属品キーアダプター全長(mm)27タイプ袋、4穴車用六角軸二面幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応キー外径(Φmm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87067994
2023-12-07
用途: HONDA N-BOX  社外ホイールに
その他業種

クラシカルのカラーが気に入ってます。
WORKホイールのカラー(グリミットシルバー)にピッタリ

対象商品 : 87067985
2016-02-03
用途: 社外アルミホイールの取付

ホンダの軽自動車に社外のアルミホイールを取付けるため購入。
純正アルミホイール用のナットより僅かに長い程度で、丁度良いサイズでした。
信頼のおけるメーカー製なので激安軽合金ナットのように、新品なのにネジ山がおかしい事もなく、安心して使用できます。

対象商品 : 87068012
2016-06-07
用途: 自動車
医療・福祉・介護関連業

剛性感等特に問題ありません。

対象商品 : 87068012
2014-03-31
用途: 車のホイール取付

5穴用が欲しかったのですが、無かったのでしょうがなく4穴用+ナット単品4個を購入。レンチで一度締めると傷がつき錆びやすい。・・・しょうがないことですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする