Bull Lock Compact

(4件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(16個) 注文コード 87068012 品番 K603K
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
適合機種メーカーニッサン、スバル、スズキ テーパー60° クラシカル サイズM12×P1.25 用途※表記メーカー以外の車載工具はご使用出来ません 付属品キーアダプター 全長(mm)27 タイプ袋、4穴車用 六角軸二面幅(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 キー外径(Φmm)26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87067994
2023-12-07
用途:
HONDA N-BOX  社外ホイールに
その他業種

クラシカルのカラーが気に入ってます。
WORKホイールのカラー(グリミットシルバー)にピッタリ

対象商品:
87067985
2016-02-03
用途:
社外アルミホイールの取付

ホンダの軽自動車に社外のアルミホイールを取付けるため購入。
純正アルミホイール用のナットより僅かに長い程度で、丁度良いサイズでした。
信頼のおけるメーカー製なので激安軽合金ナットのように、新品なのにネジ山がおかしい事もなく、安心して使用できます。

対象商品:
87068012
2016-06-07
用途:
自動車
医療・福祉・介護関連業

剛性感等特に問題ありません。

対象商品:
87068012
2014-03-31
用途:
車のホイール取付

5穴用が欲しかったのですが、無かったのでしょうがなく4穴用+ナット単品4個を購入。レンチで一度締めると傷がつき錆びやすい。・・・しょうがないことですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする