スリーブ付ゴムバルブ

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87068764 品番TR-412FC
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
全長(mm)33 タイプスリーブゴム付きバルブ RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用圧力(kPa)450 適合リム穴(mm)11.5
注意
※一般自動車向け。大型貨物やトラック等へは対応しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87068764
2024-09-14
用途:
バイクで使用
製造業

かなり見栄えが良くなりました。価格も手ごろで何回かリピート購入しています。

2人が参考にしています
対象商品:
87068764
2023-07-17
用途:
アルミホイールのバルブ交換
大塚産業株式会社 様

クランプインバルブを採用しているアルミホイールには、積極的にスリーブ付きスナップインバルブへの変更をお勧めしています。一見するとグロメット以外のパーツが金属でできているクランプの方が剛性面で優れていそうですが、通常の走り方でエア圧も250kpa程度なら、エア漏れのリスクはスナップの方に軍配が上がるのでは?と感じています。まぁ一部のブランドホイールでは専用に取り寄せてアルマイトなどに変更しますが、廉価版のアルミであればこのバルブで充分です。

3人が参考にしています
対象商品:
87068764
2023-09-01
用途:
乗用車のアルミホイール用

本来はバイク用?かもしれませんが、乗用車用アルミホイールに問題なく使えます。
長さが短くて目立たず、値段のわりに高級感もあって気に入っています。

対象商品:
87068764
2022-11-22
用途:
タイヤ交換時に使用
製造業

原付バイクに使用しました。見た目が良く、ドレスアップにもなります。
金属製のキャップとスリーブが付いてこの価格はとても安いです。(量販店だと、樹脂製のキャップ、スリーブなしで倍くらいの値段します。)
スリーブはキャップを外すと簡単に抜けるので、組付け時は外して組めるので勝手がいいです。

対象商品:
87068764
2022-08-09
用途:
バイクのタイヤ
ヤナギ美容室 様 (サービス業)

モノタロウブランドのスナップインバルブを使用していたが、半年で亀裂が入ったので
スリーブ付きバルブに交換してみた。デザイン的にも値段もよい耐久性を確認してみる。

1人が参考にしています
対象商品:
87068764
2021-07-05
用途:
タイヤ交換時に

タイヤ交換時にあわせて交換しています。
プラ素材のものと違い、高級感があり、アルミホイールにマッチします。

対象商品:
87068764
2020-06-22
用途:
原付のタイヤに

スリーブ部分が良いです。年数がたたなければわかりませんが耐久性も期待できそうです。

対象商品:
87068764
2019-05-28
用途:
タイヤ交換時
E/J custom planning&parts supply 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いいです! この価格でこの品質! 飛び石などにも安心&ドレスアップ効果もあり! スチールホイールのちょいとしたドレスアップに最適かと

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする