Bull Lock TUSKEY BOLT

(8件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 全長(mm)67 サイズM14×P1.5 注文コード87068807 品番T630-42
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は全長・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

プライヤーなどで掴む盗難行為に対して滑り易い形状を採用。
斬新で画期的なロックデザインです。

タイプロックボルト サイズM14×P1.5 全長(mm)67 クロームメッキ テーパー60° 首下長(mm)42 付属品キーアダプター(17/19兼用) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※オプション指定商品ではない為、キー番号を指定できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:436

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87069017
2022-07-17
用途:
盗難防止
その他業種

強度も見た目の質感も大変良かったです。スペーサーを入れているので純正よりも長いボルトが必要だったので、対応できて良かったです。

対象商品:
87068791
2021-09-22
用途:
メルセデスのホイールボルト
製造業

色々検索してこの商品にたどり着きました。値段も手ごろで大変気に入りました。

対象商品:
87068965
2019-12-23
用途:
盗難防止
医療・福祉・介護関連業

W205後期型セダンに問題なく使用しています。
他の方も記載していますが、純正ボルトより重いです。(純正61gに対して91g)
純正よりも安価で、品質的にも満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
87068965
2019-04-08
用途:
タイヤの盗難防止
不動産業

今まではメルセデスベンツの純正品を使用していましたが、購入当初より締め付け時にアダプタが面接触なので、滑って満足に締めつけることができませんでした(多分ディーラが点検時にインパクトレンチで滑らせてしまったため、角が丸くなり滑るようになったものと推定)。この商品のアダプタは特殊ボルトにアダプタを被せるタイプで、全く滑ることがありません(説明書にはインパクトレンチの使用は不可とあります)。価格も純正品の1/3でしかも精度の良い日本製です。唯一の問題点としては、純正ボルトの5割増しの重さがあることです。六角穴付きボルトのように、ホイールロックボルトの頭に穴を掘って軽くすれば、強度的にも問題は無く十分軽くなると思います。

対象商品:
87068782
2017-03-26
用途:
アルミホイールの盗難防止ロックナット
サービス業

w639ベンツvクラスに使用しました
いろいろ探しましたが最も安価で、おそらくコストパフォーマンス最高の商品だと思います

1人が参考にしています
対象商品:
87068895
2021-07-14
用途:
防犯

簡易防犯目的で購入。マックガードのような固有のキーアダプターではないので無いよしマシなレベル。モノタロウの納期が問題で星は減らしてますが、商品の星は3つ。
2021/6/20注文時に4日以内出荷を確認しているが、6/22に連絡があり、6/28に遅れるとの事。しかし、6/22も同じ4日以内出荷マーク。どういう事か説明を求めたら6/24に出荷するとのこと。在庫管理ができていないので星1つ。※別商品でも同じことあり。

MonotaROからの回答

ご不便、ご迷惑をおかけしまして申し訳ございません。

対象商品:
87068816
2015-12-10
用途:
自家用車のホイールボルト
自動車・二輪車・自転車関連業

一度ホイールに装着したが
純正のホイールボルトキャップがロックボルトのみ装着できなかったので再度外してしまいました。
その辺も説明にもしあれば
購入しなかったと思います。完全に個人のミスでした

対象商品:
87068965
2015-06-24
用途:
自家用車に取り付け
建設業・工事業

問題なし

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする