※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Bimecc Lug Bolts For Import Car

(13件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87069656 品番 C17A28
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
テーパー60° 六角軸二面幅(mm)17 サイズM12×P1.5 首下長(mm)28 材質スチール 全長(mm)53.5 タイプ輸入車用 表面処理亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87069857
2024-05-23
用途:
ピストンストッパー
農・林・水産業

チェンソー、刈払機のスパークプラグのネジ山と合うので、ピストンストッパーとして先端を丸く加工して使っています。

対象商品:
87070103
2022-08-02
用途:
ホイールボルト
サービス業

PCD98に100のホイールを付けるためのボルトです。精度は高く良い商品です。元つけていたフィアット純正ボルトに比べてやや頭が大きいです。ホイールによってはホイール側の穴に入らない可能性もあるかと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
87069857
2021-08-14
用途:
チェーンソーの修理
農・林・水産業

チェーンソー修理作業でエンジンピストンの動きを止める必要があったため、プラグ差し込み口に本品を入れ、ピストンの動きを止め、修理作業をすることができました。プラグ差し込み口のネジ山は特殊なので一般のネジでは合いません。

2人が参考にしています
対象商品:
87069656
2021-01-28
用途:
BMWのタイヤ取り付け
その他業種

連絡通りの納期で入手できた。
期待通りの性能で満足。

対象商品:
87069981
2021-01-12
用途:
ベンツの緊急使用に
株式会社 S.Iコーポレーション 様 (サービス業)

純正品と同じ黒の物を探していましたが価格手にこちらを使用しました。
製品的には全く問題ないです。

対象商品:
87069753
2019-08-26
用途:
ホイールボルトとして使用してます。
自動車・二輪車・自転車関連業

ボルトの首下の長さが選択できて良かったです。メッキも良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
87069823
2019-04-30
用途:
自動車の修理
京都翔英高等学校 様 (教育・研究機関)

入荷待ちが長かった以外は商品も連絡も大変良かった。

対象商品:
87069683
2019-01-23
用途:
スペーサ装着に使用

脚回りの重要パーツなので精度が高い日本製が安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする