曜日別特売
107 Lug nut For Import Car KYO-EI 87070112

Lug nut For Import Car

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
六角軸二面幅(mm)20.6
サイズ1/2RH
全長(mm)35
タイプ
内容量1個注文コード87070112品番107
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
タイプ全長(mm)35サイズ1/2RH六角軸二面幅(mm)20.6有効ねじ(mm)24クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87070121
2023-10-16
用途: ホイールスペーサー用
その他業種

ワイドトレッドスペーサー用に購入しました。全長16mmでインチナットはコレぐらいしか無いかもですね。10個のうち1個はナットのネジキリが悪かったのか、直ぐにダメになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 87070112
2020-08-09
用途: 自動車のホイルナット

ネジの精度がイマイチのものがあって、手で軽く入る物と途中で引っかかり手では入らない物がある。
カジってしまうほどではないが、気持ち悪い。

2が参考にしています
対象商品 : 87070146
2018-07-19
用途: 補修に

インチサイズの物を、更に小分けで購入しましたが非常に助かります。

対象商品 : 87070146
2015-10-30
用途: ローバーミニ純正ホイールナット
農・林・水産業

純正の精度があまりにも悪いので、こちらの商品を購入、とても使いやすく便利です。値段がもう少し安ければよかったのですが

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする