10E-50 Lug nut For Import Car KYO-EI 87070191

Lug nut For Import Car

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 六角軸二面幅(mm)21 タイプ 注文コード87070191 品番10E-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は六角軸二面幅・タイプなど9種類から選べます 他の種類を見る
タイプ 全長(mm)50 サイズM14×P2.0 六角軸二面幅(mm)21 有効ねじ(mm)40 クロームメッキ テーパー60°

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87070121
2023-10-16
用途:
ホイールスペーサー用
その他業種

ワイドトレッドスペーサー用に購入しました。全長16mmでインチナットはコレぐらいしか無いかもですね。10個のうち1個はナットのネジキリが悪かったのか、直ぐにダメになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
87070112
2020-08-09
用途:
自動車のホイルナット

ネジの精度がイマイチのものがあって、手で軽く入る物と途中で引っかかり手では入らない物がある。
カジってしまうほどではないが、気持ち悪い。

2人が参考にしています
対象商品:
87070146
2018-07-19
用途:
補修に

インチサイズの物を、更に小分けで購入しましたが非常に助かります。

対象商品:
87070146
2015-10-30
用途:
ローバーミニ純正ホイールナット
農・林・水産業

純正の精度があまりにも悪いので、こちらの商品を購入、とても使いやすく便利です。値段がもう少し安ければよかったのですが

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする