RM12形コネクタ プラグ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87073497 品番RM12BPE-3PH(71)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

RM12B形コネクタは、ロック機構がバイオネットスリーブ方式の製品です。このシリーズでは最も小形な製品です。

シェルサイズ12 極数3 端子形状ピン 形状ストレート 種類丸型 定格電圧(V)AC500/DC700 定格電流(A)5 結合方式バヨネットロック コンタクト形状オス 結線方法はんだ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87073524
2022-01-11
用途:
信号線の接続

30年近く採用してきましたが生産中止に大変困っています。再生産を強く希望します。

1人が参考にしています
対象商品:
87073481
2021-02-07
用途:
弊社製品の部品として

外径や穴位置・穴寸法・ピッチなどの変更もなく、長い間に渡り組み込みをして
重宝しています
メッキ剥げ等のクレームもなく安心していますので
単価等の変更は難しいと思いますが
是非、低価格設定にして頂けると有り難いと思います

対象商品:
87073542
2020-05-18
用途:
電動自転車のバッテリー充電接続部
その他業種

シッカリした作りで、接触不良とか起こしにくそうな感じがします。

対象商品:
87073542
2019-02-18
用途:
既設コネクタの取替え用
アズマプレコート株式会社 様 (製造業)

コードセットで購入するより安価で、使用上も全く問題無し。配線の半田付けは必要上しょうがありません。

対象商品:
87073524
2018-10-02
用途:
HIOKI HiCORDER 8842 のDC電源プラグとして
製造業

ちょっと特殊な用途かもしれませんが、HIOKIのハイコーダ8842のDC電源入力用として
購入しました。
車載でハイコーダを使う場合、AC100Vに変換するインバータが不要なので便利です。

対象商品:
87073551
2018-02-23
用途:
既存の機器のメンテナンス用。
その他業種

在庫限りで後継機がないようですので大事に使用したい。

1人が参考にしています
対象商品:
87073481
2016-10-20
用途:
小型機器のAC入力用プラグ(コード側)

廃番になった製品(HSシリーズ)の代替品として購入しました。造りは非常に良いです。接触ピンが細いですが規格上問題は無いようです。コードストッパー部分が適合電線(〜AWG20)に対し太いのでコードブッシングRM12BPG-B(71)は是非取り寄せでの取り扱いを希望します。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする