PUS101TN.11 プロパス2 uni(三菱鉛筆) ツインタイプ 細字丸芯/太字角芯 水性 87101551

プロパス2

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色赤紫 注文コード87101551 品番PUS101TN.11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100
この商品はインク色10種類から選べます 他の種類を見る

太字角芯+細字丸芯の1本で2役。
用途に合わせて、描線の太さが選べるツインタイプ。
OA用紙対応。乾けば水ににじまず鮮やかさが持続します。

線幅(mm)0.6〜4.0 質量(g)7.6 タイプツイン エコマーク認定認定 材質(軸)再生PP樹脂 インク色赤紫 インク水性 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.4×14.2×139.7 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字丸芯/太字角芯 エコマーク認定番号18 112 215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87101576
2023-09-30
用途:
図面の消し込み
大路電機製作所 様 (製造業)

蛍光ペンの中では一番使いやすく10年以上使用しています!

対象商品:
87101551
2018-01-15
用途:
事務作業、図面色塗り

細い方もフェルトみたいに柔らかいので、記入した線がやや太くなるので見やすい

対象商品:
87101551
2017-10-10
用途:
事務作業

多種類の蛍光ペンが欲しくて購入しました。書きやすくて満足です。

対象商品:
87101567
2017-08-12
用途:
事務

コスパが良いと思います。今後も購入していきたいと思います。

対象商品:
87101603
2017-04-05
用途:
会社で書類に使用
ガレージABO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

茶色のマーカーはなかなか売っている所がなく探していたのですが、モノタローで発見し、注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする