PUS101TN3C プロパス2 多色セット uni(三菱鉛筆) ツインタイプ 87101664

プロパス2 多色セット

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3色) インク色3色セット(桃・黄・空色) 注文コード87101664 品番PUS101TN3C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥300
この商品はインク色・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

特殊顔料インクで鮮やか発色!乾けば、耐水・耐光性で描線ながもち。太字角芯+細字丸芯の1本で2役。用途に合わせて、描線の太さが選べるツインタイプ。

インク色3色セット(桃・黄・空色) 線幅(mm)0.6〜4.0 質量(g)31 タイプツイン エコマーク認定認定 材質(ケース)PVC樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×44×15 インク水性 色数3色 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字丸芯/太字角芯 エコマーク認定番号18 112 215

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87101664 PUS101TN3C 51354154 PUS101TN3C2 プロパス2 多色セット uni(三菱鉛筆) プロパス2 多色セット uni(三菱鉛筆) 1セット(3色×1セット) 259 税込285 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51354154
2022-11-15
用途:
事務作業時

どの色も発色が綺麗で滲みもなくさすがuniって感じの書き心地です。

対象商品:
51354145
2020-04-30
用途:
作業色分け図作成のため
建設業・工事業

建築現場の図面に担当する作業を色分けし、作業員がわかりやすいようにしています。
たくさん色があって重宝しています。

対象商品:
51354145
2020-04-18
用途:
事務用品として

品質的に非常に優れている。価格 耐久性 品質どれも満足出来る製品です。またリピート購入したいと思います。

対象商品:
87101682
2017-03-04
用途:
クラス別に色分け
ECCジュニアBS 様

赤系は採点時、他はクラス別、教材別に色分けするときに使用。発色がいいです。7色セットを購入しました。

対象商品:
87101655
2016-05-07
用途:
書類の色づけ

きれいな色合いで助かります。

対象商品:
87101682
2015-10-24
用途:
フランス語のレッスンで、生徒が文字に色を付ける作業につかっています。発音によって色分けをしています。
教育・研究機関

他社の似たようなペンを殆ど全て試し書きをして、この商品を選びました。
最高です。ペン先の角度が、文字に当ててマークするのにちょうどよい角度です。
また、硬度があって、すっきりと綺麗に色が出ます。
マーカーの色は、下の文字がきちんと判別できるちょうど良い濃さです。色相もとても上品です。
改善点は特にありません。ずっと製品があることを願います。もう何年もこの商品だけ使っています。

対象商品:
87101682
2015-10-27
用途:
図面の色分け
合資会社河合金属工業所 様 (製造業)

色も鮮やかで、図面が見やすくてよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする