曜日別特売
7cm 18-8 丸型セルクルリング(アルゴン溶接) AG(赤川器物製作所) 87125595

7cm 18-8 丸型セルクルリング(アルゴン溶接) AG(赤川器物製作所) 87125595
7cm 18-8 丸型セルクルリング(アルゴン溶接) AG(赤川器物製作所) 87125595

18-8 丸型セルクルリング(アルゴン溶接)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径×高さH(Φmm×mm)70×30
70×30
50×30
50×35
50×40
55×30
55×35
55×40
60×30
60×35
60×40
70×35
70×40
80×30
80×35
80×40
90×30
90×35
90×40
120×30
120×35
120×40
150×30
150×35
150×40
180×30
180×35
180×40
210×30
210×35
210×40
240×30
240×35
240×40
内容量1個注文コード87125595品番7cm
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ケーキやムース、焼き菓子などを作る際に便利なセルクル型です。丈夫なステンレス製。板の接合部分を平らに加工した、継ぎ目の無いタイプで隙間に種などが挟まりにくい構造です。

板厚(mm)0.8内径×高さH(Φmm×mm)70×30材質18-8ステンレス品名・タイプセルクルリングRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87125631
2023-12-12
用途: お菓子作りの型枠として
教育・研究機関

溶接部の段差が無いので、お菓子の型枠には都合が良いです。他のメーカーより安いのも良いです。

対象商品 : 87125534
2023-04-04
用途: オードブル作り
その他業種

スライスした大根、カブのくり抜き
ロースハムのくり抜き
チーズくり抜き
豆腐のくり抜き
などに使い、見栄えします。
多様用途。

1が参考にしています
対象商品 : 87125534
2022-12-19
用途: お菓子作り(主にガレットに使用)
その他業種

ずっと購入を迷っていたつなぎ目のないセルクル。
数をそろえたかったのもあって特にお値打ちなものを探していました。
6㎝のものは別のショップさんで購入済みでその時に比べお安くてでもその分性能に不安があったものの思い切って購入。
すごくいいです!
手持ちの6㎝よりも厚みもありしっかりしています。
傷もなく洗いやすく抜いたガレットもしっかりとエッジが出てきれいな仕上がり。
このお値段でこの性能は最高です。
18個購入しましたが追加注文したいくらい。
もっと早く出会ってればよかった大満足のセルクルリングです。
いい商品をありがとう。

1が参考にしています
2021-10-04
用途: ガレットブルトンヌ型として

継ぎ目が無いので衛生的で洗いやすくて重宝しています

対象商品 : 87125674
2020-10-17
用途: おかし作りに。
卸売・小売業

キッシュ用に高いものを探していました。接続部分もなく洗いやすく、価格にも満足です。

対象商品 : 87125525
2020-05-15
用途: 型抜き
その他業種

商品はサイズや品質等に何一つ問題なく(むしろ期待以上の出来)で★5です。
ただし配送については不満があります。
宅配ボックスに鍵もかけずにそのまま放置。
配送した旨の連絡も、ドアベルすら押された形跡も無し。
「SBS即配サポート」でしたが配送が適当すぎです。
伝票が一部切り取られているので押印が必要な配送だったかは不明ですが、
とてもいい加減な印象を受けました。

対象商品 : 87125622
2017-08-03
用途: 丸い型を取るとき
教育・研究機関

中心に穴をあけないで、綺麗に円を切り抜くために、繋ぎ目の無い円柱の型を探して購入しました。期待通りの結果ですが、本来想定された使い方ではないと思います。そのためにはどちらかというと高さが低い(10か15mm程度)ものがあれば良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 87125534
2017-07-05
用途: クッキーの型を抜く時に使用
その他業種

早くもっと早く購入すれば良かった
作業の短縮と変わらない大きさに仕上がるのとくぼみもなく洗いやすい
希望以上に満足です

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする