ASK-403 味わい食房 キッチンはさみ 下村工業 87166432 ASK-403 味わい食房 キッチンはさみ 下村工業 87166432 ASK-403 味わい食房 キッチンはさみ 下村工業 87166432 ASK-403 味わい食房 キッチンはさみ 下村工業 87166432 ASK-403 味わい食房 キッチンはさみ 下村工業 87166432 ASK-403 味わい食房 キッチンはさみ 下村工業 87166432

味わい食房 キッチンはさみ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87166432 品番ASK-403
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ギザ刃付で、すべらず切れます。分解できて洗いやすいセパレート式。タブオープナー・ドライバー小さいビンの蓋開けもついて用途多彩!

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×105×15 用途袋の開封、料理の下ごしらえに。 質量(g)100 材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(ハンドル)ABS樹脂 刃渡り(mm)80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87166432
2025-06-06
用途:
家庭用

分解して洗えてコスパもいい。大きすぎず使いやすいです

対象商品:
87166432
2024-04-15
用途:
キッチンでの作業
その他業種

多機能で、ドライバー機能まであるのが一番気に入りました。

対象商品:
87166432
2023-01-27
用途:
自分用
堂島運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

安いので釣り用とバーベキュー用と買ってカバンに入れています。食材も切れるし魚も絞めれるし、色々と便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
87166432
2020-09-01
用途:
料理する食材や袋入食品の開封
農・林・水産業

何にでも使え重さも適当で重宝しています。カニを切るのにも便利でシーズンが待ち遠しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする