270CC 18-8 共柄レードル ノーブランド 87166816

18-8 共柄レードル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87166816 品番270CC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

サビにくく丈夫なステンレス製。

容量(mL)270 用途スープなどのお料理に! 材質ステンレス鋼 質量(g)200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×370×110

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87166816 270CC 49702565 270CC 18-8 共柄レードル ノーブランド 18-8 共柄レードル ノーブランド 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87166782
2018-03-21
用途:
汁をよそる時
医療・福祉・介護関連業

ステンレス製でしっかりとした作りで良かった。
安いものだとすぐダメになるが、これは長持ちしそう。

対象商品:
87166816
2017-02-21
用途:
食堂みそしる賄い
株式会社東洋精工 様

柄の部分が長くて熱くないのが使い易く
お玉の部分も大きいので一度にすくうことが出来る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする