TC100C08 ねじ端子台(組式) 130A TC100シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87394641

ねじ端子台(組式) 130A TC100シリーズ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数8P
寸法A(mm)240
寸法B(mm)229
内容量1個注文コード87394641品番TC100C08
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。

材質
ターミナルベース:フェノール
端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)
導電板:黄銅(ニッケルメッキ)
記名シール:ファイバー
カバー:ポリカーボネート
最大電流(A)
22mm2-90
(30mm2-110)
38mm2-130
(50mm2-130)
取付方式直付け寸法A(mm)240結線方式ネジ極数8P寸法B(mm)229端子ねじM8×14端子間ピッチ(mm)27定格電流(JIS)(A)130トラスコ品番441-6741質量(g)830定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)適合電線(mm2)38準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)8~10接続可能電線(mm2)22、(30)、38、(50)定格インパルス耐電圧(kV)6アズワン品番64-1101-77耐電圧(V/min)2500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06945942
2023-07-27
用途: ケーブルの接続
農・林・水産業

大きめのターミナルを探していたので、思い通りのサイズのターミナルだったので大変満足しています。

対象商品 : 06945933
2021-11-05
用途: 電気設備の更新にて使用。
下妻施設管理株式会社

コストパフォーマンスが高くて、更に使い易くgoodです。

対象商品 : 06945951
2018-06-15
用途: クレーン車のスイッチボックス

作りもしっかりとした物です。端子の長さを調節出来れば更に良いと思います。

対象商品 : 06945933
2018-02-16
用途: 電気溶接に
電気・ガス・熱供給・水道業

電気溶接に使用する端子台として、200vの電源端子台で活用しています。透明のカバー付きのため安全です。

対象商品 : 06945942
2016-11-21
用途: 装置の開発
農・林・水産業

使い易く、製品開発・現場電源工事に多用しています。

対象商品 : 06945924
2016-04-27
用途: 車のサブバッテリ配線用
サービス業

しっかりとした作りで配線もすっきり。

対象商品 : 06945924
2022-12-14
用途: サブバッテリーとインバーターの接続
農・林・水産業

TC100定格130Aを購入しましたが、38sqのコードを使用した場合の最大電流が130Aと言う事であった。22sqの場合は最大90Aと言う事なのでコードの最大電流115Aを使用出来ず結局使用を見送った。定格130Aなら22sqの規格にあった端子をつければ使えるはずだと思う。お問い合せをしたが、回答があったのは9日後で遅くそれ以上の事は分からず22sq使用の場合の最大電流の意味がよく分からない。

対象商品 : 06945924
2015-01-21
用途: 独立電源のdiy

安価で性能も十分なので、満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする