PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
極数
6P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
9P
10P
11P
12P
13P
14P
15P
16P
17P
18P
19P
20P
寸法A(mm)
62
34
41
48
55
62
69
76
83
90
97
104
111
118
125
132
139
146
153
160
寸法B(mm)
54
26
33
40
47
54
61
68
75
82
89
96
103
110
117
124
131
138
145
152
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87395043
品番
TEN706
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
取付方式
直付け
極数
6P
寸法A(mm)
62
定格絶縁電圧(V)
250
端子間ピッチ(mm)
7
寸法B(mm)
54
端子ねじ
M3×6
適合電線(mm
2
)
1.25
締付トルク(N・m)
0.6~0.9
結線方式
ネジ
アズワン品番
64-1103-88
定格電流(JIS)(A)
10