PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 50A TEUシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
極数
11P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
9P
10P
11P
12P
15P
16P
20P
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87395734
品番
TEU1411
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
取付方式
直付け
極数
11P
端子間ピッチ(mm)
14
端子ねじ
M5×10
結線方式
ネジ
定格電流(JIS)(A)
50
定格電流(IEC)(A)
45/60
定格電流(UL)(A)
35/50