PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TEUシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
極数
2P
2P
5P
6P
7P
8P
9P
10P
11P
12P
13P
14P
15P
16P
17P
18P
20P
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87395847
品番
TEU802
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
取付方式
直付け
極数
2P
端子間ピッチ(mm)
8
端子ねじ
M3.5×7
結線方式
ネジ
定格電流(JIS)(A)
20
定格電流(IEC)(A)
20
定格電流(UL)(A)
20