ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TEUシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
極数13P
内容量1個注文コード87395953品番TEU813
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
取付方式直付け極数13P端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×7結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)20定格電流(UL)(A)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする