PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
フィンガープロテクト組端子台 20A TFPMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
極数
3P
2P
3P
4P
6P
8P
10P
12P
14P
15P
16P
18P
20P
22P
24P
25P
30P
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87397091
品番
TFPM2003
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
取付方式
直付け
極数
3P
端子間ピッチ(mm)
8
端子ねじ
M3.5×8
結線方式
ネジ
アズワン品番
64-1097-39
定格電流(JIS)(A)
20
定格電流(IEC)(A)
20
定格電流(UL)(A)
20