曜日別特売
TFPM2006 フィンガープロテクト組端子台 20A TFPMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87397125

フィンガープロテクト組端子台 20A TFPMシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
極数6P
内容量1個注文コード87397125品番TFPM2006
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
取付方式直付け極数6P端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×8結線方式ネジアズワン品番64-1097-41定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)20定格電流(UL)(A)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする