PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
ねじ端子台(組式) 20A TLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
極数
10P
2P
3P
4P
5P
6P
8P
10P
12P
14P
15P
16P
18P
20P
22P
24P
25P
30P
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87404091
品番
TL1510
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
10P
端子ねじ
M3.5×8
端子間ピッチ(mm)
10
定格電流(JIS)(A)
20
定格電流(UL)(A)
20
アズワン品番
64-1101-95