PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
ねじ端子台(組式) 40A TLシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
極数
18P
2P
3P
4P
6P
8P
10P
12P
14P
15P
16P
18P
20P
22P
24P
25P
30P
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87404387
品番
TL2518
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
取付方式
直付け
極数
18P
端子間ピッチ(mm)
12
端子ねじ
M4×10
結線方式
ネジ
アズワン品番
64-1102-17
定格電流(JIS)(A)
40
定格電流(UL)(A)
30