PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
大容量組端子台 TQBシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
端子ねじ
M5/M8
M5/M8
M6/M10
M6/M8/M10/M12
M4/M6
極数
2P
1P
2P
3P
4P
端子間ピッチ(mm)
60
60
77.5
112
50
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87404931
品番
TQB100D02A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
極数
2P
端子ねじ
M5/M8
端子間ピッチ(mm)
60
定格電流(JIS)(A)
175
定格電流(UL)(A)
130
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87404931
TQB100D02A
87404922
TQB100D02
大容量組端子台 TQBシリーズ
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1個
¥
4,698
税込
¥
5,168
メーカーモデルチェンジ後継品