曜日別特売

ねじ端子台(組式) 50A TXMシリーズ

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
極数12P
内容量1個注文コード87418292品番TXM3012
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
取付方式直付け結線方式ネジ極数12P端子ねじM5×12端子間ピッチ(mm)14.5定格電流(JIS)(A)50定格電流(IEC)(A)60定格電流(UL)(A)50アズワン品番64-1099-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87418231
2023-02-27
用途: 制御盤内の高圧結線
卸売・小売業

端子台全般の納期が見えない状況の中在庫があり非常に助かりました。今後も活用させていただきますのでよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする