曜日別特売

ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 80A TXUMシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
極数12P
寸法A(mm)208
寸法B(mm)198
内容量1個注文コード87420426品番TXUM5012
参考基準価格(税別)¥4,850販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
質量(g)350取付方式直付け極数12P寸法A(mm)208定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)15寸法B(mm)198端子ねじM5×10適合電線(mm2)14結線方式ネジアズワン品番64-1100-67定格電流(JIS)(A)80定格電流(IEC)(A)60/80定格電流(UL)(A)30/65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする