DON アルミフライパン

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87440071 品番 24cm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

硬質アルミを使用している為、普通アルミ材に対し、強度が2倍。耐久性、耐摩耗性に優れ、プロの酷使にも充分性能を発揮します。
外面だけでなく、内面の平滑度も向上し、汚れにくく、洗いやすい。
持ち手の幅を広く、使いやすい形状。腐食しにくい光沢のある表面仕上げとなっています。

サイズ(cm)24 材質アルミニウム 直径(Φmm)240 深さ(mm)55 板厚(mm)3 質量(g)779 金属ヘラ使用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87440087
2020-06-08
用途:
調理
運輸・通信業

やや重い、柄が長い。もう少し柄が短いと振りやすいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする