RS-20BK セラミックロールシャープナー 京セラ 87440577 RS-20BK セラミックロールシャープナー 京セラ 87440577

セラミックロールシャープナー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87440577 品番RS-20BK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ホイール部分には荒研ぎをするミゾ面と、仕上をする平らな面に加工されています。
これ1台で、傷んだ刃を荒研ぎで修正し、平らな面で仕上の刃付けができます。

用途金属性(ステンレス・鋼・チタン・割込)両刃包丁用 材質(ガイドスロット)ポリアミド 幅(mm)158 高さ(mm)57 材質(本体)グラスファイバー強化ポリアミド 質量(g)65 タイプ両刀 奥行(mm)58 使用砥石ファインセラミックス アズワン品番65-1225-47
注意
※片刃包丁・出刃包丁は非対応。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87440577
2024-08-14
用途:
調理前に使用

包丁研ぎ、似たような商品で三か所通すものもありますが、これは一か所で往復させるだけなのでサクッと出来てお手軽です。

2人が参考にしています
対象商品:
87440577
2022-03-18
用途:
料理包丁のメンテナンス時
医療・福祉・介護関連業

すごく使いやすいです。研いだ後の使用感も満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
87440577
2022-01-09
用途:
包丁研ぎに。
卸売・小売業

ペティナイフも研ぎやすく、重宝しています。2台目です。

対象商品:
87440577
2021-05-21
用途:
包丁とぎ
矢部鉄建 様 (建設業・工事業)

直刃の包丁、ナイフなら簡単にカッターナイフのようになります

1人が参考にしています
2020-11-30
用途:
作業用ハサミに使用したところバッチリ切れるようになりました
曽我機械 様 (農・林・水産業)

ハサミに使用する場合は透明カバーを外して使ったんですが、もっと簡単に透明カバーが外れると良いと思います

対象商品:
87440577
2016-06-12
用途:
包丁研ぎ
エスウエスト 様

使いやすいです、ただ砥石の軸が弱そうなのが少し不安です。

1人が参考にしています
対象商品:
87440577
2015-12-02
用途:
包丁とぎ
株式会社石井組 様

説明書のとおり10回(往復)程度で切れ味はよくなります。コンパクトで良いです。

3人が参考にしています
対象商品:
87440577
2015-01-15
用途:
日常の包丁研ぎ

デザインがスマートで場所をとらないところが良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする