画像準備中

ギアモータ G3シリーズ(G3KB-32)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード87512817 品番G3KB-32-1200-T010WA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥93,200
この商品は132種類から選べます 他の種類を見る
減速比1200 枠番32 出力(kW)0.1 種類ギアモータ 取付方式小フランジ取付 周波数(Hz)50/50/60/60 電圧(V)380/400/400/440 電源三相

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする